Beli harga baja ringan bogor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)atribut:
- Diameter(mm): 5.50
- Mpoin Tangki Air Drain (Toren)Deskripsi:KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Dilengkapi dengan See Through Pipe, Pipa Ven dan Kaki BesiTeknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.atribut:
- Drain (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Maspion Atap PVC SuperoofDeskripsi:Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.atribut:
- Total Width (cm): 89
- Thickness (mm): 10
- Effective Width (cm): 83
- Angle (°): 15
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
Daftar Harga harga baja ringan bogor Terbaru March 2026
| Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan) | Rp9.900 |
| Tatalogam Bracket L | Rp13.900 |
| Mpoin Tangki Air Drain (Toren) | Rp2.099.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed | Rp33.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp29.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Maspion Atap PVC Superoof | Rp1.199.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oxP105064897-1.jpg)

/n6P103021834-6.jpg)

%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/ooP102038888-3.jpg)